TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAアルミステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アルミステーキ皿アルミ材を使用した軽.いステーキ皿。鉄器と比べ大幅な重量ダウンを実現。
作業効率がグ.ンとアップし、きめの細かい、サービスができるようになります。
材質
アルミ 木
質量(g)
430
外径×高さH(Φmm×mm)
220×20
内径×高さH(Φmm×mm)
198×15
TKG品番
9-1857-0901
木台寸法(mm)
240×215
TKG品番(2017)
6-1657-0901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。