TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAアルミステーキ皿 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミステーキ皿アルミ材を使用した軽.いステーキ皿。鉄器と比べ大幅な重量ダウンを実現。
作業効率がグ.ンとアップし、きめの細かい、サービスができるようになります。
材質
アルミ 木
質量(g)
565
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×11
TKG品番
9-1857-1001
木台寸法(mm)
293×182
TKG品番(2017)
6-1657-1001
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。