東伸販売
東伸販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
東伸販売の グラス・食器・カトラリー
東伸販売の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
五進 鉄グリラーパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(g)
950
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
162×15
TKG品番
9-1860-1101
木台寸法(mm)
Φ195
TKG品番(2017)
6-1657-1301
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。