イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ 丸ステーキ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528745
品番
631A
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鉄鋳物 ハンドル:鉄鋳物 木台:天然木
付属品
ハンドル
仕様
電磁調理器対応
種別
A
質量(g)
1300
内径(Φmm)
180
外径(Φmm)
190
TKG品番
9-1859-0901
木台寸法(mm)
223×210
TKG品番(2017)
6-1659-0901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。