※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの メニュー・卓上サイン
木製 メニュー立て
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528797
品番
M40564
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
木
色
ナチュラル
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×75×120
有効幅(mm)
25
TKG品番
9-2054-1301
TKG品番(2017)
6-1860-1301