マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの メニュー・卓上サイン
木製 メニュー立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528858
品番
M40563
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
木
色
ブラウン
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×75×120
有効幅(mm)
25
TKG品番
9-2054-1303
TKG品番(2017)
6-1860-1303