曜日別特売
301 トキワステーキ皿 小判 中部コーポレーション 00529156

トキワステーキ皿 小判

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内容量1個注文コード00529156品番301
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質FC150仕様電磁調理器対応サイズ質量(g)1400外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×168×19TKG品番9-1863-0101木台寸法(mm)360×184TKG品番(2017)6-1660-0401
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV07)707別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-11-20
用途: 熱々のステーキを作る時
金融・保険業

既にキッチンで活躍中のステーキ皿、もう1皿欲しくて購入しました。
取説の指示通り油慣らし作業を十分に行い、ステーキを焼き上げたのですが表面が不十分なのか、1回の使用で無数のナイフ傷跡とともに表面が剥がれ落ちてしましました。
こんな雑な作りの鉄皿は初めてです。
もうここのは信用できません。

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする