中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 小判浅型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529183
品番
316
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
サイズ
小
質量(g)
800
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×145
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×134×12
TKG品番
9-1863-0202
木台寸法(mm)
300×145
TKG品番(2017)
6-1660-0502
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV08)711別売