中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 花型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529226
品番
314
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1400
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×135×11
TKG品番
9-1863-0601
木台寸法(mm)
370×208
TKG品番(2017)
6-1660-0601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV08)711別売