中部コーポレーション
トキワステーキ皿 丸浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00529278
品番
317
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径(Φmm)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
182×11
TKG品番
9-1863-0901
木台寸法(mm)
220×210
TKG品番(2017)
6-1660-0901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドル(PHV08)711別売