中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 深型丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529366
品番
306
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
サイズ
小
質量(g)
800
外径×高さH(Φmm×mm)
150×30
TKG品番
9-1863-1202
木台寸法(mm)
210×144
TKG品番(2017)
6-1660-1202
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。