光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
シールサイン 禁煙席 NO SMOKING
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
00529506
品番
ES721-5
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ユポ80μ
幅(mm)
70
高さ(mm)
20
質量(g)
0.38
奥行(mm)
約0.1
TKG品番
9-2058-0501
TKG品番(2017)
6-1864-0501