光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
アクリル 卓上禁煙サイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
60
TKG品番
9-2058-1601
TKG品番(2017)
6-1864-1601
注文コード
00529707
品番
UP662-3
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
高さ・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
25.5
高さ(mm)
60
奥行(mm)
60
幅(mm)
60
材質
アクリル
TKG品番
9-2058-1601
TKG品番(2017)
6-1864-1601