(S)和風ステーキ皿 漆調 竹

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00530075 品番-
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質鉄鋳物 天然木 仕様電磁調理器対応 質量(g)1100 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×156 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×140×18 鉄板厚さ(mm)4 TKG品番9-1861-1001 木台寸法(mm)270×210 TKG品番(2017)6-1661-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする