(S) ギョーザ皿 長角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00530312 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質鉄鋳物 天然木 仕様電磁調理器対応 サイズ 質量(g)700 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×118×20 鉄板厚さ(mm)3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×23 TKG品番9-1862-0401 木台寸法(mm)230×150 TKG品番(2017)6-1661-2001
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする