三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00530355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
質量(g)
450
外径(Φmm)
130
内径×高さH(Φmm×mm)
122×16
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1862-0501
木台寸法(mm)
171×153
TKG品番(2017)
6-1662-0101
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。