三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ミニステーキ皿 八角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
質量(g)
450
外径(Φmm)
130
内径×高さH(Φmm×mm)
123×18
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1862-0601
木台寸法(mm)
171×153
TKG品番(2017)
6-1662-0201
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV02)#13別売