池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IK焼そば鉄板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
サイズ
小
質量(g)
800
外径(Φmm)
190
内径×高さH(Φmm×mm)
180×13
TKG品番
9-1862-1502
木台寸法(mm)
265×208
TKG品番(2017)
6-1662-0902
注意
※専用ハンドル#592別売