池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IK鉄 ギョーザ鍋 ハンドル木台付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
15
容量(L)
0.5
内径(Φmm)
144
外径(Φmm)
150
深さ(mm)
33
TKG品番
9-1862-1601
木台寸法(mm)
Φ130
TKG品番(2017)
6-1662-1001