PMN02 IKミニフライパン 池永鉄工 00530678

IKミニフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00530678品番PMN02
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鋳鉄/木台:天然木適合電磁調理器質量(g)750外径(Φmm)140内径×高さH(Φmm×mm)135×26TKG品番9-1862-1801木台寸法(mm)220×180TKG品番(2017)6-1662-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする