池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IK ココット鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
蓄熱率が高く料理が冷めにくいです。
材質
鉄鋳物黒ホーロー加工
容量(mL)
約400
質量(g)
1150
サイズ(cm)
12
内径×深さ(mm)
112×50
TKG品番
9-0071-0802
TKG品番(2017)
6-0071-0502
注意
※IHには対応しておりません。ガスのみとなります。