※スタッキング時
池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IK スタッキングステーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(g)
900
サイズ(cm)
19
外径×高さH(Φmm×mm)
190×20
内径×高さH(Φmm×mm)
180×16
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1862-2104
木台寸法(mm)
238×197
TKG品番(2017)
6-1662-1504