曜日別特売
ALS-055-B-24N-28N スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-24N-28N 三木プーリ 00531119

ALS-055-B-24N-28N スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-24N-28N 三木プーリ 00531119
ALS-055-B-24N-28N スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-24N-28N 三木プーリ 00531119

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-24N-28N

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード00531119品番ALS-055-B-24N-28N
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする