※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00534186
品番LU4F45RAT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに、
無接点コントローラパックをセットしていますので、制御が簡単に行えます。
また、別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵しており、接続、操作が簡単に行えます。
基本スピードは、モーターの同期回転数(50Hz: 1500rpm)を基準にした値を目安にしています。
保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。表の値は運転時間や温度により変わりますので参考値です。