光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
多国語プレート ご案内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00536095
品番
TGP-1025-13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
250
高さ(mm)
100
質量(g)
132
奥行(mm)
53
TKG品番
9-2057-0201
TKG品番(2017)
6-1863-0201