※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00537485
品番LU4F20SC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに、無接点コントロールパックをセットしていますので、制御が簡単に行えます。
また、別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵しており、接続、操作が簡単に行えます。・リニアドモーターに、それぞれベストな無接点コントロールパックを組み合わせています。
モーター回転方向の切り替えや電磁ブレーキの制御などが簡単になりました。
別売のリニアコントローラが片道運転、往復運転、連続往復運転の3パターンの動作シーケンスを内蔵。
端子箱付タイプ、スピードコントロールタイプ、電磁ブレーキ付タイプの3種類を用意しています。
電圧仕様、ラックスピード、ラックストロークが豊富なバリエーションの中から選べます。
基本スピードは、モーターの動機回転数(50Hz: 1500r/min)を基準にした値を目安にしています。
保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。
垂直方向に動かす場合、駆動できる荷重は最大荷重からラック質量を引いた値になります。
ガイド等で荷重を受けて水平方向に動かす場合、負荷質量が最大荷重以下になるようにご使用ください。