341 ジェスナー ミニモンキーディッシュ(SAN) ジェスナー 00539534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェスナー ミニモンキーディッシュ(SAN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00539534品番341
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。

材質SAN仕様洗浄機対応、レンジOKボーン容量(mL)約42外径×高さH(Φmm×mm)80×27耐熱温度(℃)95TKG品番9-1884-0201TKG品番(2017)6-1670-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする