※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェスナー メラミン スモールディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00539656 品番 359
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン 仕様洗浄機対応 ボーン 容量(mL)約255 外径×高さH(Φmm×mm)119×40 耐熱温度(℃)98 TKG品番9-1884-0501 TKG品番(2017)6-1670-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする