メラミン トルティーヤサーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00539814 品番353
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン 仕様洗浄機対応 形状丸形 ボーン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×49 耐熱温度(℃)98 TKG品番9-1884-1001 TKG品番(2017)6-1670-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする