ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー メラミン ラメキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
容量(mL)
約42
外径×高さH(Φmm×mm)
62×37
注文コード
00540033
品番
391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
色・容量・外径×高さH
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
イエロー
容量(mL)
約42
外径×高さH(Φmm×mm)
62×37
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1883-0103
TKG品番(2017)
6-1669-0103