361 ジェスナー ラメキン(SAN) ジェスナー 00540742

ジェスナー ラメキン(SAN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボーン 容量(mL)約56 注文コード00540742 品番361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は色・容量など11種類から選べます 他の種類を見る

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。

材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK ボーン 容量(mL)約56 外径×高さH(Φmm×mm)72×37 耐熱温度(℃)95 TKG品番9-1883-1801 TKG品番(2017)6-1669-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする