ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー ラメキン(SAN)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540767
品番
362
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
クリアー
容量(mL)
約85
外径×高さH(Φmm×mm)
77×30
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1883-2001
TKG品番(2017)
6-1669-2001