ジェスナー ラメキン(SAN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00540785 品番 362
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。

材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK ブラウン 容量(mL)約85 外径×高さH(Φmm×mm)77×30 耐熱温度(℃)95 TKG品番9-1883-2003 TKG品番(2017)6-1669-2003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする