ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー ラメキン(SAN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
容量(mL)
約141
注文コード
00540812
品番
364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
色・容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
ブラウン
容量(mL)
約141
外径×高さH(Φmm×mm)
89×39
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1883-2103
TKG品番(2017)
6-1669-2103