ジェスナー メラミン ラメキンリブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)62 ホワイト 注文コード00540916 品番0381A
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は直径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

ホワイト 容量(mL)42 耐熱温度(℃)98 仕様洗浄機対応 TKG品番(2017)6-1669-1202 TKG品番9-1883-1202 直径(Φmm)62 高さ(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする