ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー メラミン ラメキンリブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
78
色
ボーン
注文コード
00540943
品番
0383A
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
色
ボーン
容量(mL)
85
耐熱温度(℃)
98
仕様
洗浄機対応
TKG品番(2017)
6-1669-1401
TKG品番
9-1883-1401
直径(Φmm)
78
高さ(mm)
40