ジェスナー メラミン ラメキンリブ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)78 ホワイト 注文コード00540977 品番0383A
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は直径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

ホワイト 容量(mL)85 耐熱温度(℃)98 仕様洗浄機対応 TKG品番(2017)6-1669-1403 TKG品番9-1883-1402 直径(Φmm)78 高さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする