ジェスナー メラミン ラメキンリブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボーン 注文コード00540995 品番0384A
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は直径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

ボーン 外径×高さH(Φmm×mm)83×45 容量(mL)127 耐熱温度(℃)98 仕様洗浄機対応 TKG品番(2017)6-1669-1501 TKG品番9-1883-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする