CG1BA32-150 エアシリンダCG1シリーズ SMC 00543146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダCG1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00543146 品番CG1BA32-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

長手方向を大幅短縮
Φ20〜Φ40/-15〜-30mm
(対CMシリーズ)
高速駆動:1000mm/sec
エアクッション付を標準化
(注)( )内寸法は、ロングストロークの場合

ストローク(mm)150 その他Φ80、Φ100には、2面巾NAのトラニオン取付タップねじはついておりません。 種別エア―クッション付 シリンダ内径(Φmm)32 取付支持方式標準型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする