546-23-34-RS-24V-30DIN 電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-RS-24V-30DIN 三木プーリ 00546099

546-23-34-RS-24V-30DIN 電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-RS-24V-30DIN 三木プーリ 00546099
546-23-34-RS-24V-30DIN 電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-RS-24V-30DIN 三木プーリ 00546099

電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-RS-24V-30DIN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード00546099品番546-23-34-RS-24V-30DIN
参考基準価格(税別)¥449,000販売価格(税込)¥469,162
販売価格(税別)
426,511

大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。

サイズ23電流(A)(at20℃)15.9規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)36.2回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】30トルク(N・m)250歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする