三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00546659
品番
N-38-80D
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
その他
【DH】69【O.D】108【P.D】98.14
歯数
12
寸法L(mm)
14.6
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
80