三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00546668
品番
N-45-100D
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥49,002
販売価格(税別)
¥
44,547
バスケットに入れる
その他
【DH】76【O.D】127【P.D】112.7
歯数
11
寸法L(mm)
17.6
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
100