有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00546896 品番BSMLU050BKZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス
左右どちらの手でも快適な左右対称形状
Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き

付属品取扱説明書/保証書 仕様チルトなし ブラック 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする