有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00546930 品番BSMOU050SWHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)

付属品取扱説明書/保証書 仕様チルトなし ホワイト 質量(g)約66 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする