ベスト E2211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00548479 品番 E2211-1
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群

ネイビー サイズ15号 混率(%)ポリエステル70/毛30 肩幅(cm)37 着丈(cm)52 機能背ベルト付/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン バスト(cm)100 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする