WCS C220ステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00550561 品番R04STM00328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。
ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。

材質2014アルミ 寸法(mm)110 BLATTE BK 質量(g)121(110mm) 角度(°)73 サイズ(inch)2001-01-08 ボルトM4クロモリボルト クランプ幅(mm)42 クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00550561 R04STM00328 81632960 C220 ステム C220 WCSアルミ 110mm 73° RITCHEY ステム C220 WCSアルミ 110mm 73° RITCHEY 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする