RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ステム
アジャスタブル 4AXIS ステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00550789
品番
R04STM00701
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
6061 T-6 3Dコールドフォージド
+ /-55°の角度調整可能のアジャストステムがスクエア形状ボディーになり4AXISデザインへ進化。
仕様
+/-55°アジャスト
材質
6061-T6アルミ
寸法(mm)
105
色
BBブラック
質量(g)
219(80mm)
サイズ(inch)
2001-01-08
クランプ幅(mm)
42
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。