WCS SKY LINE ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00550816 品番R04HDL04303
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。
アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。
Di2エンドジャンクションボックス対応

寸法(mm)420(C-C) BLATTEブラック 質量(g)275(420mm) 角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする