WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00550841 品番R04HDL03504
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。
6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。

寸法(mm)400(C-C) BLATTEブラック 質量(g)287(420mm) 角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)73 ドロップ寸法(mm)128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする