曜日別特売
R04HDL04402 WCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドル RITCHEY 00550859

WCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00550859品番R04HDL04402
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

WCS BUTANOがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。
ハンドル上部は、エルゴエアロ形状となり、バックスイープやフレアーの角度もグラベル/アドベンチャーライド向けとなるデザインとなった。

材質6066アルミトリプルバテット寸法(mm)420(C-C)BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)ドロップフレアー:18、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)115
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする